AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hurtigkobling av kuttefakkelkoblinger

filtre

HANSEN -

Hurtigkoblinger

StilModellBarb StørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A00A-(F) PT1 / 8 "98NOK
A02A-(F) PT1 / 4 "108NOK
B03A-(M) PT1 / 4 "97NOK
B04R-(M) PT9 / 16 "109NOK
A05R-(F) PT9 / 16 "194NOK
CA2-(F) PT1 / 4 "137NOK
DA3P-(M) PT1 / 4 "102NOK
DA4L-(M) PT9 / 16 "111NOK
CA5L-(F) PT9 / 16 "180NOK
E07A1 / 4 "Slangestang-121NOK
FA71 / 4 "Slangestang-131NOK
E09A3 / 8 "Slangestang-123NOK
FA93 / 8 "Slangestang-179NOK
E08A5 / 16 "Slangestang-687NOK
FA85 / 16 "Slangestang-181NOK
HANSEN -

Koblingshus Fnpt 1/4 messing

StilModellFargekodeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AGR600Grønn1500 psi1 / 8 "301NOK
AGR602SLGrønn100 psi1 / 4 "366NOK
AGR604Grønn1500 psi3 / 8 "297NOK
AGR604SLGrønn100 psi3 / 8 "262NOK
AGR605RSLGrønn100 psi9 / 16 "379NOK
AGR602Grønn1500 psi1 / 4 "291NOK
BRD700Rød1500 psi1 / 8 "324NOK
BRD702Rød1500 psi1 / 4 "308NOK
BRD704Rød1500 psi3 / 8 "331NOK
CRD704LRød1500 psi9 / 16 "365NOK
BRD704SLRød15 psi3 / 8 "510NOK
BRD705LRød1500 psi9 / 16 "522NOK
BRD702SLRød15 psi1 / 4 "381NOK
HANSEN -

Koblingshus (m) npt 1/4 messing

StilModellFargekodeSlangetilkoblingMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AGR603SLGrønn(M) PT100 psi1 / 4 "392NOK
BGR605RGrønn(M) PT1500 psi9 / 16 "385NOK
AGR603Grønn(M) PT1500 psi1 / 4 "328NOK
AGR604RSLGrønnMann UNF100 psi9 / 16 "468NOK
CRD703SLRød(M) PT15 psi1 / 4 "335NOK
DRD705LSLRød(M) PT15 psi1 / 4 "579NOK
CRD703Rød(M) PT1500 psi1 / 4 "324NOK
CRD704LSLRødMann UNF15 psi9 / 16 "484NOK
HANSEN -

Kobling Kroppsslange Barb 1/4 Messing

Hansen-koblinger er designet for å lette raske, pålitelige og trykktette forbindelser i slanger og rør på pusteutstyr. Disse enhetene har messinghus for maksimal korrosjonsbestandighet og fargekodede hylser for enkel identifikasjon av oksygen (grønn) og acetylen (rød) -basert serie. De er videre integrert med en hylse-låsende design for å forhindre systemskader og lekkasje av væsker, og nitriltetninger for forbedret motstand mot olje og drivstoff. Velg mellom et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene i 600- og 700-serien som er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 5/16 tommer størrelsesvalg på Raptor Supplies.

StilModellBarb StørrelseFargekodeMaks. PressPris (eks. mva)
AGR6061 / 4 "Grønn1500 psi339NOK
BRD7061 / 4 "Rød1500 psi320NOK
AGR6083 / 8 "Grønn1500 psi312NOK
BRD708SL3 / 8 "Rød15 psi507NOK
AGR608SL3 / 8 "Grønn100 psi443NOK
BRD7083 / 8 "Rød1500 psi297NOK
AGR6075 / 16 "Grønn1500 psi304NOK
BRD707SL5 / 16 "Rød15 psi521NOK
AGR607SL5 / 16 "Grønn100 psi371NOK
BRD7075 / 16 "Rød1500 psi354NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?