Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 08A Koblingsplugg Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZLD 31C886

HANSEN 08A Koblingsplugg Slange Barb 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4ZLD Modell: 08AKryssreferanse: 31C886

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Barb Størrelse5 / 16 "
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishMessing
SlangetilkoblingSlangestang
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press1500 psi
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
HANSEN 00A Koblingsplugg (f) npt 1/4 Messing | AC4ZKX 31C880 00A-(F) PT1 / 8 "103NOK
HANSEN 02A Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing | AC4ZKY 31C881 02A-(F) PT1 / 4 "114NOK
HANSEN 03A Koblingsplugg (m)npt 1/4 Messing | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) PT1 / 4 "102NOK
HANSEN 04R Koblingsplugg (m)npt 1/4 Messing | AC4ZLA 31C883 04R-(M) PT9 / 16 "115NOK
HANSEN 05R Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing | AC4ZLB 31C884 05R-(F) PT9 / 16 "205NOK
HANSEN 07A Koblingsplugg Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Slangestang-127NOK
HANSEN 09A Koblingsplugg Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZLE 31C887 09A3 / 8 "Slangestang-129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 08A Koblingsplugg Slange Barb 1/4 Messing
723NOK / enhet