IGLOO 48153 Drikkekjøler 5 gallon gul | AE3GDP 5DDA9

IGLOO 48153 drikkekjøler 5 gallon gul

På lager
Vare: AE3GDP Modell: 48153Kryssreferanse: 5DDA9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkekjøler
KroppsfargeGul
Kapasitet5 gal.
Utvendig høyde20-1 / 3 "
Utvendig lengde14-1 / 2 "
Utvendig bredde13 "
IsolasjonUltratormskum
LokkfargeRød
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvendig Dia. (13. XNUMX")

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetMaterialePris
IGLOO 42051 drikkekjøler 5 gallon grønn | AD2VTM 3UYY8 42051Grønn5 gal.-812NOK
IGLOO 42052 drikkekjøler 10 gallon grønn | AD2VTN 3UYY9 42052Grønn10 gal.-1 360 NOK
IGLOO 431 drikkekjøler 3 gallon gul | AD3GJR 3ZC45 431Gul3 gal.polyetylen854NOK
IGLOO 48154 Drikkekjøler 10 gallon gul | AE3GDQ 5DDC0 48154Gul10 gal.Plast1 366 NOK
IGLOO 421 drikkekjøler 2 gallon gul | AF2WAP 6YG04 421Gul2 gal.polyetylen699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGLOO 48153 drikkekjøler 5 gallon gul
999NOK / enhet