IGLOO 421 drikkekjøler 2 gallon gul | AF2WAP 6YG04

IGLOO 421 drikkekjøler 2 gallon gul

På lager
Vare: AF2WAP Modell: 421Kryssreferanse: 6YG04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkekjøler
KroppsfargeGul
Kapasitet2 gal.
Utvendig høyde14-3 / 4 "
IsolasjonUltratormskum
LokkfargeRød
Materialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvendig Dia. (11-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetMaterialePris
IGLOO 42051 drikkekjøler 5 gallon grønn | AD2VTM 3UYY8 42051Grønn5 gal.-832NOK
IGLOO 42052 drikkekjøler 10 gallon grønn | AD2VTN 3UYY9 42052Grønn10 gal.-1 392 NOK
IGLOO 431 drikkekjøler 3 gallon gul | AD3GJR 3ZC45 431Gul3 gal.polyetylen845NOK
IGLOO 48153 Drikkekjøler 5 gallon gul | AE3GDP 5DDA9 48153Gul5 gal.Plast1 079 NOK
IGLOO 48154 Drikkekjøler 10 gallon gul | AE3GDQ 5DDC0 48154Gul10 gal.Plast1 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGLOO 421 drikkekjøler 2 gallon gul
692NOK / enhet