IGLOO 48154 Drikkekjøler 10 gallon gul | AE3GDQ 5DDC0

IGLOO 48154 drikkekjøler 10 gallon gul

På lager
Vare: AE3GDQ Modell: 48154Kryssref: 5DDC0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkekjøler
KroppsfargeGul
Kapasitet10 gal.
Utvendig høyde23-1 / 4 "
Utvendig lengde17-1 / 4 "
Utvendig bredde15-4 / 5 "
IsolasjonUltratormskum
LokkfargeRød
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5225
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Igloo 48154 drikkekjøler er designet for oppbevaring og transport av drikkevarer til offentlige arrangementer. Den brukes på piknikplasser, sportsbegivenheter og jobbplasser for å holde folk hydrert.

Egenskaper:

  • Den har plastkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet.
  • Denne drikkekjøleren har en trykkknapp foran for enkel uttak av drikkevarer.
  • Den leveres med forsterkede sidehåndtak for enkel portabilitet.
  • Denne drikkekjøleren er utstyrt med et trykktilpasset lokk for å hindre inntrengning av smuss.
  • Den har en beskyttelsessnor som fester lokket til kjøleren for renslighet og forebygging av tap.
  • Denne drikkekjøleren har en koppdispenserbrakett.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er oppbevaringsperioden for isen til denne kjøleren?

A. Denne kjøleren kan holde på is i opptil 3 dager.

Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til Igloo 48154 drikkekjøler?

A. Denne drikkekjøleren tåler temperaturer opp til 90 grader F.

Q. Hva er fordelen med ultraterm skumisolasjon?

A. Skumisolasjonen gir høy vedheftsgrad og utmerket varmeisolasjon.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetMaterialePris
IGLOO 42051 drikkekjøler 5 gallon grønn | AD2VTM 3UYY8 42051Grønn5 gal.-812NOK
IGLOO 42052 drikkekjøler 10 gallon grønn | AD2VTN 3UYY9 42052Grønn10 gal.-1 360 NOK
IGLOO 431 drikkekjøler 3 gallon gul | AD3GJR 3ZC45 431Gul3 gal.polyetylen854NOK
IGLOO 48153 Drikkekjøler 5 gallon gul | AE3GDP 5DDA9 48153Gul5 gal.Plast999NOK
IGLOO 421 drikkekjøler 2 gallon gul | AF2WAP 6YG04 421Gul2 gal.polyetylen699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGLOO 48154 drikkekjøler 10 gallon gul
1 366 NOK / enhet