GENOVA PVC-rørbeslag

ASTM-kompatible reduksjonskoblinger med løsemiddel-sveiseskjøter; brukes til å koble sammen to rør av forskjellige størrelser og kun egnet for bruk med kaldt vann. PVC-lagde bøssinger, tusser, siler, albuer, adaptere og flenser også tilgjengelig

filtre

GENOVA -

Sanitær albue, 90 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A428303"47NOK
B428606"100NOK
GENOVA -

Adaptere

StilModellTilkoblingstypeSakAntall hullRørstørrelsePris (eks. mva)
A65150Hubadapter24 "x 3"26NOK
B41740Hubadapter04"29NOK
C41659Tapp x FIPRengjøringskropp06"45NOK
GENOVA -

Street Albue, 45 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A427404"8NOK
B427606"159NOK
GENOVA -

Slip Tee

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A547051 / 2 "15NOK
B628303"10NOK
GENOVA -

Gulvfilter Pvc 4 tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
49240AF6XLT7NOK
GENOVA -

Sanitær Tee Hvit nav 3 tommers rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
61130AG4KKB15NOK
GENOVA -

Tee 100 Psi@180deg.f Hvit 1/2 tommer rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
54505AG4KJJ16NOK
GENOVA -

Cross Pvc 4 tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
43240AF6XLP32NOK
GENOVA -

Plugg Pvc 6 Tommers Mip

ModellSakPris (eks. mva)
41860AF6XLD231NOK
GENOVA -

Fitting Cleanout Body Pvc 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
41629AF6XKY9NOK
GENOVA -

Spigot Pvc - Støpejern 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
40540AF6XKJ37NOK
GENOVA -

Reduserende kobling Pvc 4 tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
40143AF6XKA9NOK
GENOVA -

Ingen hubadapter Pvc 4 tommers hub x tenn

ModellSakPris (eks. mva)
72140AF6XLU10NOK
GENOVA -

Hanngjengeradapter Pvc 100 Psi @ 180 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
54405AG4KJM12NOK
GENOVA -

Short Turn Street Albow 6 Tommer 90 Degree Pvc

ModellSakPris (eks. mva)
42966AF6XLN310NOK
GENOVA -

Street Albue 4 tommers 90 graders lang feie Pvc

ModellSakPris (eks. mva)
42940AF6XLL12NOK
GENOVA -

Two Way Cleanout Pvc 4-tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
41644AF6XKZ306NOK
GENOVA -

Bull Nose Tee Pvc 6 tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
41460AF6XKX50NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?