Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc | AF6XLN 20LU72

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc

På lager
Vare: AF6XLN Modell: 42966Kryssreferanse: 20LU72
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShort Turn Street Albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeNav x tenn
Maks. Temp.Bare kaldt vann
Antall hull0
Rørstørrelse6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.01
Skipets høyde (cm)24.28
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.48
HS kode3917400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc
310NOK / enhet