Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f Hvit 1/2 In.pipesize | AG4KJJ 34CD93

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize

På lager
Vare: AG4KJJ Modell: 54505Kryssreferanse: 34CD93
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeHub
Maks. Press100 psi ved 180 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Antall hull3
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize
71NOK / enhet