Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENOVA 42760 Street Albow 45 Degree Pvc 6 Tommer | AF6XLG 20LU66

GENOVA 42760 Street Albow 45 Degree Pvc 6 Tommer

På lager
Vare: AF6XLG Modell: 42760Kryssreferanse: 20LU66
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeNav x tenn
Maks. Temp.Bare kaldt vann
Antall hull0
Rørstørrelse6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.48
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GENOVA 42740 Street Elbow 45 Degree Pvc 4 Tommer | AF6XLF 20LU65 427404"45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENOVA 42760 Street Albow 45 Degree Pvc 6 Tommer
159NOK / enhet