Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANISKE SENSORER XS7E1A1DAL2 Rektangulær nærhetssensor induktiv 2 ledninger NO | AG9FYC 1EXL8

TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Rektangulær nærhetssensor Induktiv 2 Leder NR

På lager
Vare: AG9FYC Modell: XS7E1A1DAL2Kryssreferanse: 1EXL8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialPlast
Krets type2 ledning
Dybde13mm
Oppdage avstand10.0mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating68, 69K
Lengde40mm
Maks. Nåværende belastning100mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC1000 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet
Bredde26mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandID

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModelldrifts~~POS=TRUNCTilfellet MaterialKrets typeKraftbehovetSkjermet / uskjermetBreddeDybdeElektrisk forbindelsePris
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Rektangulær nærhetssensor PNP NO Skjermet | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlastPNP12 til 24 VDCSkjermet80mm26mm4-pin M12 mannlig kontakt3 077 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XS8C1A1MAL2 Rektangulær nærhetssensor 2 Wire Shielded NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlast2 ledning24 til 240 VAC / DCSkjermet40mm15mm2m kabel2 669 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XS8D1A1MAL2 Rektangulær nærhetssensor 24 til 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzPlast2 ledning24 til 240 VAC / DCSkjermet80mm26mm2m kabel4 187 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XS9C111A2L2 Rektangulær nærhetssensor induktiv skjermet NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlast2 ledning12 til 24 VDCSkjermet40mm15mm2m kabel3 829 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Rektangulær nærhetssensor induktiv 2 ledninger | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 ledning12 til 48 VDCSkjermet40mm117mmPG13, Skruterminal3 266 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Rektangulær nærhetssensor induktiv 2 ledninger | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 ledning24 til 240 VAC / DCSkjermet40mm117mmPG13, Skruterminal3 277 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A1NCG13 Rektangulær nærhetssensor 4 ledninger PNP skjermet | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 HzPBT4-leder NPN12 til 48 VDCSkjermet40mm117mmPG13, Skruterminal2 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Rektangulær nærhetssensor Induktiv 2 Leder NR
1 937 NOK / enhet