Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENOVA 54705 Albue PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2in rørstørrelse | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Albue PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2in rørstørrelse

På lager
Vare: AG4KJN Modell: 54705Kryssreferanse: 34CD97
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeHub
Maks. Press100 psi ved 180 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Antall hull2
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GENOVA 62830 Albue PVC 30 Schedule Hvit 3 tommers rørstørrelse | AG4KJZ 34CE10 628303"10NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENOVA 54705 Albue PVC 100 psi @ 180 grader F 1/2in rørstørrelse
15NOK / enhet