WEBSTONE Rens og fyll ventiler

Designet for applikasjoner der det er nødvendig med rømning og påfylling av væsker (som spyling og drenering) eller bilapplikasjoner. Har et vinyldekket stålhåndtak og er tilgjengelig i rørstørrelser 1/2, 3/4 og 1 tommer

filtre

WEBSTONE -

Rens og fyll ventiler

StilModellHåndteringsmaterialeSakRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A41672Emaljert aluminiumEkspansjonstank serviceventil1 / 2 "294 til 600 psi100 til 350 grader F643NOK
B4444WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil1"398 til 500 psi100 til 180 grader F4 993NOK
C54444WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil1"398 til 500 psi100 til 180 grader F4 993NOK
D48613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F979NOK
D48614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 229NOK
E58613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F960NOK
E58614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 248NOK
B44443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 938NOK
C54443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 823NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?