Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 4444WPR Tankfri vannvarmerventil 1 tommers messing | AD3PTC 40L228

WEBSTONE 4444WPR Tankløs vannvarmerventil 1 tommers messing

På lager
Vare: AD3PTC Modell: 4444WPRKryssreferanse: 40L228
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
5 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankfri varmtvannsbereder serviceventil
Body MaterialMessing
HåndteringsmaterialeVinyl dekket stål
Rørstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range398 til 500 psi
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Temp. Område100 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.817
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8481901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeSakRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådePris
WEBSTONE 41672 Ekspansjonstankventil 1/2 tommers messing | AD3PRW 40L222 41672Emaljert aluminiumEkspansjonstank serviceventil1 / 2 "294 til 600 psi100 til 350 grader F681NOK
WEBSTONE 48613 Tømmeventil 3/4 tommers messing | AD3PRX 40L223 48613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F1 038 NOK
WEBSTONE 48614 Rens- og fyllventil 1 tommers messing | AD3PRY 40L224 48614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 303 NOK
WEBSTONE 58613 Rens- og fyllventil 3/4 tommers messing | AD3PRZ 40L225 58613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F1 017 NOK
WEBSTONE 58614 Rens- og fyllventil 1 tommers messing | AD3PTA 40L226 58614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 323 NOK
WEBSTONE 44443WPR Tankfri vannvarmerventil 3/4 tommers messing | AD3PTB 40L227 44443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 938 NOK
WEBSTONE 54443WPR Tankfri vannvarmerventil 3/4 tommers messing | AD3PTD 40L229 54443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 4444WPR Tankløs vannvarmerventil 1 tommers messing
5 293 NOK / enhet