Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 41672 Ekspansjonstankventil 1/2 tommers messing | AD3PRW 40L222

WEBSTONE 41672 Ekspansjonstankventil 1/2 tomme messing

På lager
Vare: AD3PRW Modell: 41672Kryssreferanse: 40L222
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonstank serviceventil
Body MaterialMessing
HåndteringsmaterialeEmaljert aluminium
Rørstørrelse1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range294 til 600 psi
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Temp. Område100 til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeSakRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådePris
WEBSTONE 48613 Tømmeventil 3/4 tommers messing | AD3PRX 40L223 48613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F1 038 NOK
WEBSTONE 48614 Rens- og fyllventil 1 tommers messing | AD3PRY 40L224 48614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 303 NOK
WEBSTONE 58613 Rens- og fyllventil 3/4 tommers messing | AD3PRZ 40L225 58613Vinyl dekket stålRens og fyll ventil3 / 4 "294 til 600 psi100 til 350 grader F1 017 NOK
WEBSTONE 58614 Rens- og fyllventil 1 tommers messing | AD3PTA 40L226 58614Vinyl dekket stålRens og fyll ventil1"294 til 600 psi100 til 350 grader F1 323 NOK
WEBSTONE 44443WPR Tankfri vannvarmerventil 3/4 tommers messing | AD3PTB 40L227 44443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 938 NOK
WEBSTONE 4444WPR Tankfri vannvarmerventil 1 tommers messing | AD3PTC 40L228 4444WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil1"398 til 500 psi100 til 180 grader F5 293 NOK
WEBSTONE 54443WPR Tankfri vannvarmerventil 3/4 tommers messing | AD3PTD 40L229 54443WPRVinyl dekket stålTankfri varmtvannsbereder serviceventil3 / 4 "398 til 500 psi100 til 180 grader F2 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 41672 Ekspansjonstankventil 1/2 tomme messing
681NOK / enhet