Justerbare gafler: Ja , Batteristørrelse: 11 , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Gaffeljustering over maks. Hjul ytre dia.: 4 "til 19" , Gaffeljusteringsområde: 4 "til 19" , Gaffellengde: 25.5 " , Gaffeltykkelse: 1" , Gaffelbredde: 3" , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Type hjul foran: Rigid , Håndtakshøyde: 40 13 / 16 " Inkluderer: batterilader , Benbredde: 27.5 " , Lengde: 62.81 " , Vektgrense: 1000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Bredde mellom gafler: 19 " , Min. Løftehøyde: 1.25 " , Min. Bredde mellom gafler: 4" , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Drift: Batteri , Fase: 1 , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Type hjul bak: (2)Svivel m/brems , Ensartet kapasitet ved 12" lastesenter: 1000 lbs.
Arbeidsmekanisme
- Operatøren justerer stablerens gafler til ønsket bredde og høyde.
- Stableren drives av batteriet, som gir den nødvendige energien.
- Operatøren bruker håndtaket til å styre og manøvrere stableren.
- De fremre hjulene sørger for jevn mobilitet og stabilitet.
- Stableren løfter og transporterer last med letthet, takket være design og strømkilde.
Egenskaper
- Disse stablerne har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
- De bruker et 11-størrelses batteri og kommer med laderen for sømløs drift.
- Disse motvektstablerne har en kapasitet på 1000 lb og en bredde på 2 tommer.
- De kommer med 6 tommers hjul laget av glassfylt nylon for økt manøvrerbarhet og stabilitet.
- Disse stablerne tilbyr gaffeljusteringer fra 4 til 19 tommer over den maksimale ytre diameteren på hjulet.
- De kommer med en stålramme for forbedret beskyttelse.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Vestil motbalanserte stabler?
- Se etter skader og løse deler.
- Hold den fri for skitt og rusk.
- Følg retningslinjene for lading og rengjøring.
- Påfør smøremiddel på bevegelige deler.
- Sørg for at sikkerhetsfunksjonene fungerer.
- Tren for sikker drift.
- Oppretthold en vedlikeholdslogg.
- Planlegg regelmessige inspeksjoner.
Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en motvektstabler?
- Vektgrense.
- Løftehøyde.
- Elektrisk / manuell kraft.
- Plass og svingemanøvrerbarhet.
- Funksjoner og sertifiseringer for sikkerhet.
- Enkelt vedlikehold for vedlikehold.
- Match med budsjettet ditt.
- Førerkomfort.
Hvordan installerer jeg disse stablerne?
- Rydd området for montering.
- Se gjennom produsentens installasjonsinstruksjoner.
- Fest gafler, hjul og håndtak i henhold til manualen.
- Sørg for at alle sikkerhetsfunksjoner er funksjonelle.
- Hvis det er elektrisk, lad opp batteriet helt.
- Test løfte- og manøvreringsfunksjoner.
- Lær operatører på sikker bruk.
- Lag en vedlikeholdsplan.
- Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.