SLIDE SLEDGE avtrekkere

filtre

WESTWARD -

Reversibel giravtrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A1MZP25 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16722NOK
B1MZP37 ton10.5 "9"11 / 16-18 x 92 198NOK
StilModellKapasitetDimensjon CMaks. MomentRekkeviddePris (eks. mva)
ALGM324----18 288NOK
ALGM340----23 058NOK
ALGM318----11 115NOK
ALGM2033 tonn.2.36 "30 lbs. ft.4.02 "3 847NOK
ALGM2044 tonn.3.54 "50 lbs. ft.5.59 "4 662NOK
ALGM3055 tonn.2.36 "50 lbs. ft.4.02 "4 642NOK
ALGM3066 tonn.3.54 "74 lbs. ft.5.59 "5 291NOK
ALGM2077 tonn.5.28 "87 lbs. ft.6.97 "5 307NOK
ALGM3088 tonn.5.28 "99 lbs. ft.6.97 "5 880NOK
ALGM21111 tonn.4.96 "150 lbs. ft.8.46 "9 282NOK
ALGM31313 tonn.4.96 "346 lbs. ft.8.46 "15 654NOK
AME INTERNATIONAL -

Hjuldragere

StilModellPris (eks. mva)
A716316 872NOK
RFQ
B716355 727NOK
RFQ
C716308 590NOK
RFQ
ENERPAC -

Hydrauliske avtrekkere

StilModellPris (eks. mva)
ABHP5751G254 054NOK
BEPT255023 221NOK
POSI LOCK -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetSakKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A1021 tonKjevepuller i bur3.25 "5.5 "5/16-24 x 5-1/2Positiv låsing og selvjustering1 962NOK
B2042 tonKjevepuller i bur1/2 til 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsing og selvjustering2 869NOK
C1032 tonKjevepuller i bur4.5 "-3 / 8-24 x 7Positiv låsing og selvjustering2 227NOK
D1045 tonKjevepuller i bur5"-9/16-16 x 9-11/16Positiv låsing og selvjustering2 998NOK
B2066 tonKjevepuller i bur1/2 til 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsing og selvjustering3 570NOK
ETJ-210 tonKjeveavtrekker1/2 til 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmission3 895NOK
F10610 tonKjevepuller i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsing og selvjustering4 790NOK
GTJ-112 tonKjeveavtrekker3/4 til 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Transmission4 516NOK
B20812 tonKjevepuller i bur3/4 til 12 "16.625 "0.766-14 x 16-3/5Låsing og selvjustering4 556NOK
H21014 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering4 374NOK
C10817 tonKjevepuller i bur12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Positiv låsing og selvjustering5 794NOK
I11020 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering6 149NOK
J11330 tonKjevepuller i bur18 "26 "1-1/8-14 x 26Positiv låsing og selvjustering13 205NOK
D11640 tonKjevepuller i bur3 til 25 "32 "1.231-14 x 32Låsing og selvjustering14 841NOK
OTC TOOLS -

Ekstra ben

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A11001 166NOK 1
B11021 106NOK 1
C11126 674NOK 1
D11139 297NOK 1
E11083 428NOK 1
F11042 227NOK 1
G11061 499NOK 1
H11092 858NOK 1
I11103 879NOK 2
C11114 791NOK 1
OTC TOOLS -

Mekanisk avtrekker

StilModellKjevespredningSkruestørrelsePris (eks. mva)
A81492.25 "3/4 "-161 144NOK
B81502.875 "3/4 "-171 176NOK
PROTO -

Kjeveavtrekker

StilModellKapasitetKjevespredningLåsingPris (eks. mva)
AJ4041-1"Nei688NOK
BJ4053--Nei930NOK
CJ42176 tonn.8"Ja3 165NOK
DJ40377 tonn.10 "Nei1 661NOK
EJ40387 tonn.11 "Nei2 503NOK
FJ40477 tonn.10 "Nei2 494NOK
GJ4232E10 tonn.12 "Ja2 928NOK
HJ4233E10 tonn.12 "Ja4 685NOK
StilModellKapasitetKjevespredningPris (eks. mva)
A4YT142/3 tonn3.875 "555NOK
A4YT154/6 tonn5.5 "1 118NOK
A4YT176/9 tonn8.5 "1 157NOK
A4YT168 eller 10 tonn12.5 "1 951NOK
OTC TOOLS -

avtrekkere

StilModellKapasitetSakKjevespredningAntall stykkerSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A4420-Pilot peiling trekkende vedlegg1/2 til 1 1/2--Pilotlagervedlegg816NOK
B4422-Pilotlageravtrekker1/2 til 1 1/2-TommelPilotlager939NOK
C106317-1/2 tonn.avtrekker-61-8 x 20Hydraulisk24 564NOK
D106217-1/2 tonn.avtrekker-11-8 x 20Hydraulisk4 203NOK
E106617-1/2 tonn.avtrekker20 "1-Tvilling Ram8 423NOK
F107130 tonn.avtrekker-61 1 / 4-7 x 24Hydraulisk28 088NOK
G107430 tonn.avtrekker34 "1-Tvilling Ram19 030NOK
H107030 tonn.avtrekker-11 1 / 4-7 x 24Hydraulisk8 802NOK
I107650 tonn.avtrekker-11-5/8-5-1/2 x 30-3/8Hydraulisk19 384NOK
E108050 tonn.avtrekker44 "1-Tvilling Ram35 888NOK
WESTWARD -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A23 16 MDXNUMX1 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8747NOK
B23 19 MDXNUMX2 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8801NOK
C23 20 MDXNUMX2 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8870NOK
C23 27 MDXNUMX5 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 209NOK
C23 25 MDXNUMX5 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 263NOK
B23 26 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16843NOK
B23 21 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16752NOK
D23 29 MDXNUMX7 ton11 "9"11 / 16-18 x 91 970NOK
D23 31 MDXNUMX13 ton12 "12 "3 / 16-16 x 124 364NOK
OTC TOOLS -

Lagerkoppmontører

StilModellPris (eks. mva)
A51921 744NOK
B51915 798NOK
MAG-MATE -

Magnetiske pickups

StilModelltypenUtvidet lengdeFunksjonHåndteringsmaterialeHåndtakstypeLengdeTrekk kapasitetAksematerialePris (eks. mva)
A929SFleksibel, bøybar og stiv-Fleksibel Unik Dual Purpose Magnet Retriever lar deg komme inn og rundt vanskelige steder, bøye skaftet til en permanent posisjon eller fjerne den innvendige ledningen for å slange i posisjonSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip20 "7 lb.-543NOK
B928SFleksibel, bøybar og stiv-Fleksibel Unik Dual Purpose Magnet Retriever lar deg komme inn og rundt vanskelige steder, bøye skaftet til en permanent posisjon eller fjerne den innvendige ledningen for å slange i posisjonSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip20 "3 lb.-500NOK
CKCR375nøkkelring-Hold nøkkelring med fingre. Direkte magnetisk ende mot metallgjenstand, for å rengjøre, bruk hansket hånd eller butikklapp for å fjerne fanget metallAluminumAluminum2"4 lb.Aluminum238NOK
D922RMUttrekkbar-Snake Retriever i stramme flekker, holder seg til den formen, trykk på knappen ned for å eksponere magneten for å målrette delen, magneten vil ikke feste seg til sidestål når du plasserer retrieverenStålVårstempel24 "2 lb.Forzinket stål435NOK
E915RMUttrekkbar, bøybar-Bøy eller skyv retrieveraksel til riktig posisjon, retriever holder seg til den formen, trykknapp ned for å eksponere magneten for å målrette delen, magneten holder seg ikke til sidestål når du plasserer retrieverenStålVårstempel17 "2 lb.Forzinket stål344NOK
F990SMTeleskopisk29 "Forleng Permanent Magnetic Retriever til ønsket lengde og rett mot målrettet metalldel, det fangede stykket vil feste seg til magneten mens du trekker ut retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip16.5 "20 lb.Forzinket stål1 097NOK
G927Teleskopisk26.5 "Forleng permanent magnetisk retriever til ønsket lengde, vinkelmagnetisk hode i posisjon og direkte mot målrettet metallstykke, fanget stykke vil holde seg til magneten mens du trekker retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigMykt vinylgrep17 "7-1 / 2 lb.Forzinket stål359NOK
H923Teleskopisk32 "Forleng Permanent Magnetic Retriever til ønsket lengde og rett mot målrettet metalldel, det fangede stykket vil feste seg til magneten mens du trekker ut retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip6.5 "5 lb.Rustfritt stål375NOK
I925Teleskopisk35 "Forleng permanent magnetisk retriever til ønsket lengde, vinkelmagnetisk hode i posisjon og direkte mot målrettet metallstykke, fanget stykke vil holde seg til magneten mens du trekker retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip8"7 lb.Rustfritt stål527NOK
J924Teleskopisk32 "Forleng Permanent Magnetic Retriever til ønsket lengde og rett mot målrettet metalldel, det fangede stykket vil feste seg til magneten mens du trekker ut retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip6.5 "7 lb.Rustfritt stål413NOK
K926Teleskopisk50 "Forleng Permanent Magnetic Retriever til ønsket lengde og rett mot målrettet metalldel, det fangede stykket vil feste seg til magneten mens du trekker ut retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip23.5 "14 lb.Rustfritt stål703NOK
L931Teleskopisk26 "Forleng permanent magnetisk retriever til ønsket lengde, vinkelmagnetisk hode i posisjon og direkte mot målrettet metallstykke, fanget stykke vil holde seg til magneten mens du trekker retrieverenSklisikker løsemiddelbestandigPute Comfort Grip13 "12 lb.Forzinket stål580NOK
MMM3600EZm / utgivelse40.25 "Våt eller tørr påføring, samler jernholdige metallflis eller partiklerGummiLøsemiddelbestandig komfortgrep36 "8 lb.Rustfritt stål1 999NOK
MMM1500EZm / utgivelse19.25 "Våt eller tørr påføring, samler jernholdige metallflis eller partiklerGummiLøsemiddelbestandig komfortgrep15 "8 lb.Rustfritt stål1 542NOK
FERVI -

Girtrekkere

StilModellHøydeMaks. DiameterPris (eks. mva)
AE190 / 080--312NOK
RFQ
AE190 / 130--408NOK
RFQ
AE190 / 160--501NOK
RFQ
AE190 / 200--541NOK
RFQ
BE191 / 120101mm120 mm599NOK
RFQ
BE191 / 200150mm200 mm1 124NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ASG2002K10 012NOK
ASG6002K33 233NOK
ASG1002K4 008NOK
ASG3002K14 409NOK
PROTO -

Jaw Puller 2-veis

StilModellPris (eks. mva)
AJ42322 924NOK
BJ42384 235NOK
CJ4234B5 935NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Magnetiske pickups

StilModellDiameterLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A383NX--neodymTeleskopisk-160NOK
B394--ForkrommetEkstra lang-273NOK
C3923 / 4 "8.75 "Forniklet stålMagnetic2.75 "142NOK
D3867 / 16 "5.5 "Forniklet stålPocket Magnetic Retriever7 / 16 "124NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABHP351G71 221NOK
ABHP251G43 278NOK
ABHP15231 448NOK
ABHP551G157 907NOK
ENERPAC -

GPS-serien Hydraulisk grep avtrekkersett

StilModellPris (eks. mva)
AGPS14A49 820NOK
AGPS24A60 883NOK
AGPS64A161 212NOK
BGPS100EB373 714NOK
BGPS100EE373 714NOK
AGPS14H33 931NOK
AGPS24H45 590NOK
AGPS36H79 351NOK
AGPS64EB185 545NOK
AGPS14EB78 965NOK
AGPS24EB90 816NOK
AGPS36EB121 543NOK
AGPS64CB200 487NOK
AGPS36A104 065NOK
AGPS64EE208 082NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMPS14H74 369NOK
AMPS24EB157 193NOK
AMPS24EE157 193NOK
AMPS24H104 065NOK
AMPS36H166 037NOK
AMPS64EB309 892NOK
AMPS64EE309 892NOK
AMPS24A126 183NOK
AMPS14EB133 842NOK
AMPS36A188 171NOK
AMPS64H256 780NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABHP162A61 812NOK
ABHP261GEB124 685NOK
ABHP361GEB164 811NOK
ABHP261GA95 134NOK
ABHP162EB89 692NOK
ABHP561GA181 739NOK
ABHP361GA135 241NOK
ABHP561GEB211 309NOK
ABHP16239 070NOK
ABHP361G117 287NOK
ABHP561GCB217 250NOK
ABHP261G68 121NOK
ABHP561G166 936NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?