Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POSI LOCK 102 Avtrekker 1 Tonn 3 Jaw | AE4KBH 5LD35

POSI LOCK 102 Avtrekker 1 Ton 3 Kjeve

På lager
Vare: AE4KBH Modell: 102Kryssref: 5LD35
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
1 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevepuller i bur
Kapasitet1 ton
Jaw Reach2-1 / 4 "
Kjevespredning3.25 "
KjevestilIkke-reversibel, bur
LåsingJa
Antall kjever3
Avtrekker lengde5-1 / 2 "
Skruelengde5.5 "
Skruestørrelse5/16-24 x 5-1/2
typenPositiv låsing og selvjustering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsetypenPris
POSI LOCK 210 Avtrekker 14 Tonn 2 Jaw | AA8UJK 1AC03 21014 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering3 945 NOK
POSI LOCK 106 Avtrekker 10 Tonn 3 Jaw | AA8UJL 1AC04 10610 tonKjevepuller i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsing og selvjustering4 564 NOK
POSI LOCK 110 Avtrekker 20 Tonn 3 Jaw | AA8UJM 1AC05 11020 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering5 914 NOK
POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 Jaw | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonKjeveavtrekker3/4 til 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Transmission4 222 NOK
POSI LOCK TJ-2 Puller Transmission 3 Jaw | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonKjeveavtrekker1/2 til 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmission3 514 NOK
POSI LOCK 116 Avtrekker 40 Tonn 3 Jaw | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKjevepuller i bur3 til 25 "32 "1.231-14 x 32Låsing og selvjustering13 855 NOK
POSI LOCK 204 Avtrekker 2 Ton 2 Jaw | AD7RPA 4GB26 2042 tonKjevepuller i bur1/2 til 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsing og selvjustering2 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POSI LOCK 102 Avtrekker 1 Ton 3 Kjeve
1 770 NOK / enhet