POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 Jaw | AB3JAJ 1TMP9

POSI LOCK TJ-1 avtrekkertransmisjon 2 kjeve

På lager
Vare: AB3JAJ Modell: TJ-1Kryssreferanse: 1TMP9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjeveavtrekker
Kapasitet12 ton
Jaw Reach8"
Kjevespredning3/4 til 12 "
KjevestilTransmission
LåsingJa
Antall kjever2
Avtrekker lengde16-1 / 4 "
Skruelengde16.25 "
Skruestørrelse3/4-14 x 16-1/4
typenTransmission

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9175
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8205598000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsetypenPris
POSI LOCK 210 Avtrekker 14 Tonn 2 Jaw | AA8UJK 1AC03 21014 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering3 945 NOK
POSI LOCK 106 Avtrekker 10 Tonn 3 Jaw | AA8UJL 1AC04 10610 tonKjevepuller i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsing og selvjustering4 564 NOK
POSI LOCK 110 Avtrekker 20 Tonn 3 Jaw | AA8UJM 1AC05 11020 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering5 914 NOK
POSI LOCK TJ-2 Puller Transmission 3 Jaw | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonKjeveavtrekker1/2 til 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmission3 514 NOK
POSI LOCK 116 Avtrekker 40 Tonn 3 Jaw | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKjevepuller i bur3 til 25 "32 "1.231-14 x 32Låsing og selvjustering13 855 NOK
POSI LOCK 204 Avtrekker 2 Ton 2 Jaw | AD7RPA 4GB26 2042 tonKjevepuller i bur1/2 til 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsing og selvjustering2 588 NOK
POSI LOCK 206 Avtrekker 6 Tonn 2 Jaw | AD7RPB 4GB27 2066 tonKjevepuller i bur1/2 til 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsing og selvjustering3 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POSI LOCK TJ-1 avtrekkertransmisjon 2 kjeve
4 222 NOK / enhet