Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 392 Magnetisk pickup 8-3/4 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde | AH9AEQ 39EP57

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 392 Magnetisk pickup 8-3/4 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AH9AEQ Modell: 392Kryssreferanse: 39EP57
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pickup
Diameter3 / 4 "
HåndtakstypePutehåndtak
Lengde8.75 "
Løftekapasitet1.6 lb.
MaterialeForniklet stål
Trekk kapasitet2 lb.
typenMagnetic
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialetypenBreddePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 383NX Magnetic Pickup Teleskopisk 5-1/2 In | AF3PKZ 8AHA8 383NX--neodymTeleskopisk-180NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 394 Magnetisk pickup med dreieledd 13 In | AF4EMG 8TRY7 394--ForkrommetEkstra lang-265NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 386 Magnetic Pickup 5-1/2 tommers lengde x 7/16 tommers bredde | AH9AEP 39EP56 3867 / 16 "5.5 "Forniklet stålPocket Magnetic Retriever7 / 16 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 392 Magnetisk pickup 8-3/4 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde
142NOK / enhet