Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 386 Magnetic Pickup 5-1/2 tommers lengde x 7/16 tommers bredde | AH9AEP 39EP56

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 magnetisk pickup 5-1/2 tommers lengde x 7/16 tommers bredde

På lager
Vare: AH9AEP Modell: 386Kryssreferanse: 39EP56
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pickup
Diameter7 / 16 "
HåndtakstypePutehåndtak
Lengde5.5 "
Løftekapasitet1.6 lb.
MaterialeForniklet stål
Trekk kapasitet2 lb.
typenPocket Magnetic Retriever
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialetypenBreddePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 383NX Magnetic Pickup Teleskopisk 5-1/2 In | AF3PKZ 8AHA8 383NX--neodymTeleskopisk-180NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 394 Magnetisk pickup med dreieledd 13 In | AF4EMG 8TRY7 394--ForkrommetEkstra lang-265NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 392 Magnetisk pickup 8-3/4 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde | AH9AEQ 39EP57 3923 / 4 "8.75 "Forniklet stålMagnetic2.75 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 386 magnetisk pickup 5-1/2 tommers lengde x 7/16 tommers bredde
119NOK / enhet