WESTWARD 23MD31 Mekanisk kjevetrekker 13 tonn 2 eller 3 kjever | AB7JPT

WESTWARD 23MD31 Mekanisk kjevetrekker 13 tonn 2 eller 3 kjever

På lager
Vare: AB7JPT Modell: 23MD31Kryssreferanse: 23MD30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjeveavtrekker
Kapasitet13 ton
Jaw Reach11 "
Kjevespredning12 "
KjevestilIkke-reversibel
LåsingJa
MaterialeStål
Antall kjever2 eller 3
Avtrekker lengde12 "
Skruelengde12 "
Skruestørrelse3 / 16-16 x 12
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.11
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris
WESTWARD 23MD16 Mekanisk kjevetrekker 1 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPB 23 16 MDXNUMX1 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8736NOK
WESTWARD 23MD19 Mekanisk kjevetrekker 2 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPE 23 19 MDXNUMX2 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8722NOK
WESTWARD 23MD20 mekanisk kjevetrekker 2 tonn 2 eller 3 kjever | AB7JPF 23 20 MDXNUMX2 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8870NOK
WESTWARD 23MD21 Mekanisk kjevetrekker 5 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPG 23 21 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16733NOK
WESTWARD 23MD25 Mekanisk kjevetrekker 5 Ton 5-1/2 Inch Rch | AB7JPL 23 25 MDXNUMX5 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 220 NOK
WESTWARD 23MD26 mekanisk kjevetrekker 5 tonn reversibel | AB7JPM 23 26 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16820NOK
WESTWARD 23MD27 Mekanisk kjevetrekker Vendbar 5 Tonn | AB7JPN 23 27 MDXNUMX5 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23MD31 Mekanisk kjevetrekker 13 tonn 2 eller 3 kjever
4 364 NOK / enhet