Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23MD29 Mekanisk kjevetrekker 7 Ton 8-3/4 Inch Rch | AB7JPQ

WESTWARD 23MD29 Mekanisk kjevetrekker 7 Tonn 8-3/4 Inch Rch

På lager
Vare: AB7JPQ Modell: 23MD29Kryssreferanse: 23MD28
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
1 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjeveavtrekker
Kapasitet7 ton
Jaw Reach8-3 / 4 "
Kjevespredning11 "
KjevestilIkke-reversibel
LåsingJa
MaterialeStål
Antall kjever2 eller 3
Avtrekker lengde9"
Skruelengde9"
Skruestørrelse11 / 16-18 x 9
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris
WESTWARD 23MD16 Mekanisk kjevetrekker 1 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPB 23 16 MDXNUMX1 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8736NOK
WESTWARD 23MD19 Mekanisk kjevetrekker 2 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPE 23 19 MDXNUMX2 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8722NOK
WESTWARD 23MD20 mekanisk kjevetrekker 2 tonn 2 eller 3 kjever | AB7JPF 23 20 MDXNUMX2 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8870NOK
WESTWARD 23MD21 Mekanisk kjevetrekker 5 tonn kapasitet 2 kjever | AB7JPG 23 21 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16733NOK
WESTWARD 23MD25 Mekanisk kjevetrekker 5 Ton 5-1/2 Inch Rch | AB7JPL 23 25 MDXNUMX5 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 220 NOK
WESTWARD 23MD26 mekanisk kjevetrekker 5 tonn reversibel | AB7JPM 23 26 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16820NOK
WESTWARD 23MD27 Mekanisk kjevetrekker Vendbar 5 Tonn | AB7JPN 23 27 MDXNUMX5 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23MD29 Mekanisk kjevetrekker 7 Tonn 8-3/4 Inch Rch
1 970 NOK / enhet