Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4053 Remskivetrekker | AD2LBC 3R684

PROTO J4053 Remskivetrekker

På lager
Vare: AD2LBC Modell: J4053Kryssref.: 3R684
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjeveavtrekker
Kjevestilvendbar
LåsingNei
Antall kjever2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Proto J4053 trinsetrekker (også kjent som kjevetrekker) brukes til å fjerne 1- og 2-spors trinser fra servostyringspumper og dynamoer.

Egenskaper:

  • Denne kjevetrekkeren har et 2-posisjons åk som tillater trekking av lagre på både kraftige og standard dynamoer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva bør være størrelsen på kjevetrekkeren?

A. Senterboltdiameteren bør være minst halvparten av akseldiameteren som gjenstanden fjernes fra.

Q. Hvordan bør kjevene på en avtrekker justeres?

A.

  • Pass på at giravtrekkeren er på linje med akselen og passer godt rundt delen som skal fjernes.
  • Kjevene må være parallelle med skruen for rett trekk.
  • Vær forsiktig når du fjerner et gjenstridig lager eller gir.

Q. Hvordan fjerne en servostyringspumpeskive?

A.

  • Ta den gjengede bolten og koble den til den lille tappen under den. Ta de to halvdelene av den gjengede mutteren og ringen.
  • Med mutteren festet til bolten, tre den inn i remskiven slik at de to halvdelene av ringen kan gripe både remskiven og mutteren. Dette vil koble de to og lar deg ta av remskiven.
  • Skyv ringdekselet over toppen for å holde alt på plass.
  • Ta en 13/16 tommers skiftenøkkel og bruk den til å holde mutteren og forhindre at den spinner.
  • Baksiden av bolten er formet for å romme en sokkel. En manuell stikkontakt / elektrisk kraftnøkkel kan brukes for å skru av remskiven ved å trekke den av servostyringspumpen.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKjevespredningLåsingPris
PROTO J4037 Avtrekker 2 Kjeve 7 Ton | AD2LAW 3R660 J40377 tonn.10 "Nei1 537 NOK
PROTO J4038 Avtrekker 2/3 Kjeve 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 tonn.11 "Nei2 331 NOK
PROTO J4041 Batterikabelavtrekker | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Nei670NOK
PROTO J4047 Rev 3 Kjevetrekker 7 Tonn | AD2LBB 3R681 J40477 tonn.10 "Nei2 285 NOK
PROTO J4217 2/3-veis justerbar kjevetrekker 4 1/2 tommers rekkevidde | AD2LBH 3R699 J42176 tonn.8"Ja2 977 NOK
PROTO J4232E 2-veis justerbar kjevetrekker | AD2LBL 3R702 J4232E10 tonn.12 "Ja2 928 NOK
PROTO J4233E 3-veis justerbar kjevetrekker | AD2LBN 3R704 J4233E10 tonn.12 "Ja4 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4053 Remskivetrekker
930NOK / enhet