SPEEDAIRE Pneumatisk modulært FRL-tilbehør

Bredt utvalg av installasjons- og erstatningstilbehør, som luftsikringer, deksler, avløp, filterklemmer, filterveggmonteringssett, tåkeeliminatorer, monteringsbraketter, røradaptere, modulære koblinger for hastighetsklemme og konverteringssett for T-håndtak

filtre

SPEEDAIRE -

Modulære portblokker

SPEEDAIRE modulære portblokker er Speed ​​Clamps, designet for å gi raske og enkle festeløsninger og erstatte rørnipler for sammenkobling. De har 3 ekstra NPT-uttak for å koble til høytrykks- eller ikke-smurte luftrør. Disse portblokkene er ideelle for bruk på kompakt, middels og standard FRL-utstyr.

StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
A4 28 ZKXNUMXKompakt186NOK
A4 41 ZKXNUMXMellomliggende og standard240NOK
SPEEDAIRE -

Speed ​​Clamp Modular Connectors

SPEEDAIRE Speed ​​Clamps brukes for raskt og sikkert å feste rør og koblinger. De bruker modulære koblinger, i stedet for rørnipler for å koble sammen komponenter. Velg mellom monteringsbrakett og modulære koblingselementtyper, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellFor bruk påSakPris (eks. mva)
A4 24 ZKXNUMXKompaktSpeed ​​Clamp Modular Connector111NOK
B4 25 ZKXNUMXKompaktMonteringsbrakett134NOK
C4 35 ZKXNUMXMellomliggende og standardSpeed ​​Clamp Modular Connector120NOK
D4 36 ZKXNUMXMellomliggende og standardSpeed ​​Clamp Modular Connector179NOK
SPEEDAIRE -

Lyddempere, eksosporter

Speedaire-reklassifisere/lyddempere reduserer oljetåke fra utblåst luft i en rekke pneumatiske bruksområder i anlegget og i hvite rom. Disse oljefjernende lyddemperne er laget av aluminium og polypropylen og er egnet for bruk med eksosåpninger. Velg fra en rekke av disse omklassifisere/lyddempere, tilgjengelig i 3.125, 4.75 og 6.25 tommers lengder.

StilModellpasserLengdePTBreddePris (eks. mva)
A2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "1 284NOK
B2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "1 138NOK
C2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "876NOK
C2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "864NOK
A2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "1 343NOK
B2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "1 089NOK
StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
A5ZL32Kompakt regulator86NOK
A5ZL33Mellomregulator140NOK
A5ZL34Standard regulator135NOK
StilModellHøydeMaks. StrømmePTBreddePris (eks. mva)
A4ZL967.1 "35 cfm1 / 2 "3.54 "2 104NOK
A4ZL9810.51 "100 cfm1-1 / 4 "4.33 "3 153NOK
SPEEDAIRE -

Speed ​​Mount røradaptere

SPEEDAIRE hurtigmonterte røradaptere er designet for å koble sammen to forskjellige rør og porter i pneautmatiske verktøy. De aksepterer NPT-rør med 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tomme diametere.

StilModellFor bruk påPTPris (eks. mva)
A4 26 ZKXNUMXKompakt1 / 4 "198NOK
A4 37 ZKXNUMXMellomliggende og standard1 / 4 "165NOK
A4 39 ZKXNUMXMellomliggende og standard1 / 2 "200NOK
A4 38 ZKXNUMXMellomliggende og standard3 / 8 "165NOK
A4 40 ZKXNUMXMellomliggende og standard3 / 4 "165NOK
SPEEDAIRE -

Filterklemmer

StilModellpasserPris (eks. mva)
A35GM62GX0010-025-AG1 744NOK
A35GM59GX0010-025-PG1 170NOK
A35GM60GX0010-025-XG1 326NOK
A35GM61GX0010-025-YG1 893NOK
A35GM63GX0010-038-PG2 217NOK
StilModellpasserPris (eks. mva)
A35GM66GX0010-038-AG2 719NOK
A35GM64GX0010-038-XG2 109NOK
A35GM65GX0010-038-YG2 793NOK
A35GM67GX0010-050-PG2 566NOK
A35GM68GX0010-050-XG3 046NOK
SPEEDAIRE -

Luftsikringer

StilModellLengdeMaks. StrømmePTBreddePris (eks. mva)
A5ZL352.01 "CFM 13.81 / 4 "0.81 "532NOK
A5ZL362.44 "CFM 28.63 / 8 "0.94 "516NOK
A5ZL373.07 "CFM 49.21 / 2 "1.25 "575NOK
A5ZL383.54 "CFM 91.13 / 4 "1.25 "803NOK
SPEEDAIRE -

T-håndtakskonverteringssett

SPEEDAIRE-konverteringssett er pneumatisk FRL-systemtilbehør, designet for å skifte fra en ventil til en annen. De er egnet for bruk med SPEEDAIRE kompakt, middels, kraftig og standard serie FRL-utstyr.

StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
A4 64 ZKXNUMXKraftig regulator796NOK
A4 51 ZKXNUMXMellomregulator376NOK
A4 33 ZKXNUMXStandard regulator456NOK
SPEEDAIRE -

Filter avløpssett

SPEEDAIRE automatiske filtertømmesett er pneumatisk FRL-utstyrstilbehør, designet for bruk med luftfilter og regulatorer. De er ideelle for bruk med SPEEDAIRE kompakt, middels, miniatyr og standard & heavy duty Series FRL-utstyr.

StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
A4 18 ZKXNUMXSpeedaire Compact-serien411NOK
B4 19 ZKXNUMXSpeedaire Intermediate Series455NOK
C4 17 ZKXNUMXSpeedaire miniatyrserie182NOK
B4 14 ZKXNUMXSpeedaire Standard og Heavy Duty512NOK
SPEEDAIRE -

Modulære manifoldblokker

SPEEDAIRE modulære manifoldblokker er Speed ​​Clamps som gir raske og enkle festeløsninger og er også ideelle for å erstatte rørnipler for sammenkobling. De tillater montering av tilleggskomponenter, som filtre, regulatorer eller trykkbrytere, i en vinkel på 90 grader. Velg fra en rekke av disse manifoldblokkene, tilgjengelig i 3/4 og 3/8 tommers NPT-størrelser.

StilModellFor bruk påPTPris (eks. mva)
A4 30 ZKXNUMXKompakt3 / 8 "313NOK
A4 43 ZKXNUMXMellomliggende og standard3 / 4 "528NOK
SPEEDAIRE -

Utskiftingselementer for lyddemper, aluminium og polypropylen

SPEEDAIRE lyddempererstatningselementer brukes for å opprettholde effektiviteten til lyddemperen og redusere oljetåke fra utblåst luft i mange pneumatiske bruksområder i fabrikker og hvite rom. De er laget av aluminium og polypropylen, kombinert for bruk på eksosåpninger og tåler et maksimalt trykk på 300 PSI. Velg mellom et bredt utvalg av erstatningselementer, tilgjengelig i 2.75, 4.312 og 5.5 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellpasserLengdeBreddePris (eks. mva)
A2YNN51 / 8 og 1 / 42.75 "1.62 "778NOK
B2YNN73/4 og 15.5 "3 5 / 16 "858NOK
C2YNN63 / 8 og 1 / 24 5 / 16 "2.437 "785NOK
SPEEDAIRE -

Panelmonterte muttere

SPEEDAIRE panelmonterte muttere er sekskantformede rimelige alternativer til skrumaskinerte muttere. Disse mutterne har enkeltgjenget design med sterke formede gjenger for enkel og sikker installasjon. Velg mellom kompakt-, miniatyr-, mellom- og standard regulatormuttervarianter, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
A4 32 ZKXNUMXKompakt regulator29NOK
B4 58 ZKXNUMXMellomregulator74NOK
C4 13 ZKXNUMXMiniatyrregulator20NOK
D4 49 ZKXNUMXStandard regulator72NOK
SPEEDAIRE -

Overtrykksventil

ModellSakPris (eks. mva)
4ZK10AE2UBA74NOK
SPEEDAIRE -

Eliminator Mist 1 In

ModellSakPris (eks. mva)
4ZL97AE2URY2 958 NOK
SPEEDAIRE -

Drenk dryppben

ModellSakPris (eks. mva)
4ZK11AE2UBB1 445 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?