Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2YNN1 Lyddemperoljefjerning 0.375in Npt | AC4DDM

SPEEDAIRE 2YNN1 Lyddemperoljefjerning 0.375in Npt

På lager
Vare: AC4DDM Modell: 2YNN1
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
1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
Filtervurdering0.9 mikron
passer3/8
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
For bruk påEksos porter
Lengde4.75 "
MaterialeAluminium og polypropylen
Maks. Strømme160 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 F
PT3 / 8 "
typenLyddemper for oljefjerning
Bredde2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdePTBreddePris
SPEEDAIRE 2YNL8 Lyddemperoljefjerning 0.125in Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "864NOK
SPEEDAIRE 2YNL9 Lyddemperoljefjerning 0.25in Npt | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "876NOK
SPEEDAIRE 2YNN2 Lyddemperolje Fjerning 0.5in Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "1 138 NOK
SPEEDAIRE 2YNN3 Lyddemperoljefjerning 0.75in Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "1 373 NOK
SPEEDAIRE 2YNN4 Lyddemperolje Fjerning av 1 tomme Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN1 Lyddemperoljefjerning 0.375in Npt
1 089 NOK / enhet