SPEEDAIRE Lyddempere, eksosporter


filtre
Filtrering: 0.9 mikron , For bruk på: Eksos porter , Materiale: Aluminium og polypropylen , Maks. Strømme: 160 cfm , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 F , Type: Lyddemper for oljefjerning
StilModellpasserLengdePTBreddePris (eks. mva)
A
2YNN4
16.25 "1"3 5 / 16 "1 284 NOK
B
2YNN2
1/24.75 "1 / 2 "2.437 "1 138 NOK
C
2YNL9
1/43.125 "1 / 4 "1.62 "876NOK
C
2YNL8
1/83.125 "1 / 8 "1.62 "864NOK
A
2YNN3
3/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "1 343 NOK
B
2YNN1
3/84.75 "3 / 8 "2.437 "1 089 NOK

Lyddempere, eksosporter

Speedaire-reklassifisere/lyddempere reduserer oljetåke fra utblåst luft i en rekke pneumatiske bruksområder i anlegget og i hvite rom. Disse oljefjernende lyddemperne er laget av aluminium og polypropylen og er egnet for bruk med eksosåpninger. Velg fra en rekke av disse omklassifisere/lyddempere, tilgjengelig i 3.125, 4.75 og 6.25 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?