Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZK39 Adapterrør | AE2UCD

SPEEDAIRE 4ZK39 Adapterrør

På lager
Vare: AE2UCD Modell: 4ZK39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
For bruk påMellomliggende og standard
PT1 / 2 "
typenHastighetsmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307199060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påPTPris
SPEEDAIRE 4ZK26 Adapterrør | AE2UBQ 4 26 ZKXNUMXKompakt1 / 4 "198NOK
SPEEDAIRE 4ZK37 Adapterrør | AE2UCB 4 37 ZKXNUMXMellomliggende og standard1 / 4 "165NOK
SPEEDAIRE 4ZK38 Adapterrør | AE2UCC 4 38 ZKXNUMXMellomliggende og standard3 / 8 "165NOK
SPEEDAIRE 4ZK40 Adapterrør | AE2UCE 4 40 ZKXNUMXMellomliggende og standard3 / 4 "165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK39 Adapterrør
200NOK / enhet