Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZL37 Sikring Luft 1/2 Inch Npt | AE7NAU

SPEEDAIRE 5ZL37 Sikring Luft 1/2 Tommer Npt

På lager
Vare: AE7NAU Modell: 5ZL37

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikring
Lengde3.07 "
Maks. StrømmeCFM 49.2
PT1 / 2 "
Trykkfall4.4 PSI
Slå av102.3 PSI
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481309000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. StrømmePTBreddePris
SPEEDAIRE 5ZL35 Sikringsluft 1/4 tommer Npt | AE7NAR 5ZL352.01 "CFM 13.81 / 4 "0.81 "532NOK
SPEEDAIRE 5ZL36 Sikring Luft 3/8 Tommer Npt | AE7NAT 5ZL362.44 "CFM 28.63 / 8 "0.94 "516NOK
SPEEDAIRE 5ZL38 Sikring Luft 3/4 Tommer Npt | AE7NAV 5ZL383.54 "CFM 91.13 / 4 "1.25 "803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL37 Sikring Luft 1/2 Tommer Npt
575NOK / enhet