DAYTON Plattform lastebiler

filtre

DAYTON -

U-Boat plattform lastebiler

Dayton U-båt plattformlastebiler brukes i fabrikker, varehus, lastebrygger og lager- og postrom for å flytte høye stabler med pakket varer. Disse lastebilene har stålrammer med pulverlakkert / galvanisert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er integrert med polyuretanhjul for støtdemping og gulvbeskyttelse, og er tilgjengelige i lengdene 60, 60.25, 61, 61.375 og 61.75 tommer.

StilModellTotal høydeFARGEDekkhøydeTotal lengdeSamlet breddeDeck lengdeDekktypeDekkbreddePris (eks. mva)
A4VMC860.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "60 "Stål16 "8 352NOK
B4VMC760.25 "Rød10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "7 653NOK
B4VMC560.25 "Rød10.75 "60 "16 "60 "Stål16 "7 788NOK
A4VMC960.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "4 222NOK
C4VMD161 "Rød11.75 "61 "16 "60 "Wood16 "5 885NOK
C4VMD361 "Rød11.75 "61 "16 "48 "Wood16 "5 312NOK
D4VMD261 "Rød11.75 "61 "24 "60 "Wood24 "6 615NOK
E4VMC661.25 "Rød10.75 "61.375 "24 "60 "Stål24 "9 725NOK
F4VMD761.75 "Rød10.75 "61.75 "16 "60 "Stål16 "4 687NOK
DAYTON -

Plattform Lastebil

Dayton plattformtrucker er designet for lager- og lagerarbeidere for å flytte og løfte tung last raskt. Disse lastebilene har lange lastedekk for å samle opp bulkmaterialer og et oppreist håndtak og holdbare hjul for å sikre jevn mobilitet. Disse lastebilene er konstruert med vedlikeholdsfri harpiks og HDPE-konstruksjonsplast og er motstandsdyktige mot vær og kjemiske skader. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene i stål-, aluminium- og hardtrerammer med lastekapasiteter fra 1200 til 3000 lb på Raptor Supplies.

StilModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris (eks. mva)
A13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum119 170NOK
B13X472Aluminum5"polyolefin24 "--Aluminum117 816NOK
B13X474Aluminum5"polyolefin30 "--Aluminum1110 262NOK
B13X473Aluminum5"polyolefin30 "--Aluminum117 850NOK
A13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1112 320NOK
A13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum119 497NOK
B13X477Aluminum8"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1012 505NOK
B13X478Aluminum8"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1012 715NOK
RFQ
B13X476Aluminum8"Mold-On Gummi30 "--Aluminum109 819NOK
B13X475Aluminum5"polyolefin36 "--Aluminum1112 788NOK
A13X470Aluminum8"polyuretan36 "-PulverlakkertAluminum1111 351NOK
RFQ
A13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 972NOK
A13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1111 276NOK
A13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum119 025NOK
B13X471Aluminum5"polyolefin24 "--Aluminum117 537NOK
A13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 816NOK
C2TUK8Plast6"polyuretan30 "--Stål-10 066NOK
RFQ
D2TUK9Plast6"polyuretan30 "--Stål-9 086NOK
RFQ
D2TUL2Plast6"polyuretan30 "--Stål-9 109NOK
RFQ
E2TUL1Plast6"polyuretan30 "--Stål-9 801NOK
RFQ
E2TUL3Plast6"polyuretan30 "--Stål-9 442NOK
RFQ
D2TUK7Plast6"polyuretan30 "--Stål-10 835NOK
RFQ
F13X504Stål8"Mold-On Gummi36 "85 "PulverlakkStål126 840NOK
F13X506Stål8"Mold-On Gummi36 "-PulverlakkStål127 528NOK
RFQ
G13X503Stål8"Mold-On Gummi30 "85 "PulverlakkStål125 973NOK
DAYTON -

Nesting Merchandise Platform Trucks

Dayton-lastebiler med hekkende varer brukes i fabrikker, varehus, lastebrygger og lager- og postrom. Disse lastebilene har en hengslet stålplattform for lastebiler for å hekke og spare lagringsplass, og pulverlakkert finish for motstand mot riper og rust. De er integrert med påstøpte gummihjul for vibrasjonsdemping og gulvbeskyttelse, og er tilgjengelig i dekklengder på 48, 54 og 60 tommer.

StilModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2TUK448 "24 "51.25 "28.875 "4 788NOK
A2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "5 934NOK
A2TUK660 "30 "63.25 "34.875 "7 134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?