DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD

DAYTON 13X469 standard plattform lastebil 3000 Lb. 60 tommers lengde

På lager
Vare: AA6GUD Modell: 13X469

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde11.5 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeAluminium
DekktypeAluminum
Dekkbredde36 "
RammematerialeAluminum
Måler11
HåndtakstypePush-Pull
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hjul4
Total høyde44 "
Total lengde60 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum119 170 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 816 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum119 497 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1111 276 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1112 320 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum119 025 NOK
DAYTON 13X470 standard plattformtruck 3000 Lb. 72 tommers lengde | AA6GUE 13X470Aluminum8"polyuretan36 "-PulverlakkertAluminum1111 351 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13X469 standard plattform lastebil 3000 Lb. 60 tommers lengde
10 972 NOK / enhet