DAYTON 2TUL1 standard plattformtruck 2200 Lb. 60 tommers lengde | AC3HWM

DAYTON 2TUL1 standard plattformlastebil 2200 Lb. 60 tommers lengde

På lager
Vare: AC3HWM Modell: 2TUL1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.625 "
FARGEGrå
Dekkhøyde11 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialePlast
DekktypePlast
Dekkbredde30 "
RammematerialeStål
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2200 lb.
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.35
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)79.76
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 550 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 220 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum118 986 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1110 548 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1111 487 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum118 415 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TUL1 standard plattformlastebil 2200 Lb. 60 tommers lengde
9 409 NOK / enhet