DAYTON 4VMC5 U-båt plattformlastebil 2000 Lb. | AD9XAG

DAYTON 4VMC5 U-båt Plattform lastebil 2000 Lb.

På lager
Vare: AD9XAG Modell: 4VMC5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-båt plattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGERød
Dekkhøyde10.75 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde16 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler10
HåndtakstypeEnkel bøyning
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul6
Total høyde60.25 "
Total lengde60 "
Samlet bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeFARGEDekkhøydeTotal lengdeSamlet breddeDeck lengdeDekktypeDekkbreddePris
DAYTON 4VMC6 U-båt plattformlastebil 2000 Lb. | AD9XAH 4VMC661.25 "Rød10.75 "61.375 "24 "60 "Stål24 "9 725 NOK
DAYTON 4VMC7 U-båt plattformtruck 2000 Lb. | AD9XAJ 4VMC760.25 "Rød10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "7 653 NOK
DAYTON 4VMC8 U-båt plattformtruck 2000 Lb. | AD9XAK 4VMC860.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "60 "Stål16 "8 352 NOK
DAYTON 4VMC9 U-båt plattformtruck 2000 Lb. | AD9XAL 4VMC960.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "4 222 NOK
DAYTON 4VMD1 U-båt plattformtruck 2000 Lb. 61 tommers lengde | AD9XAM 4VMD161 "Rød11.75 "61 "16 "60 "Wood16 "5 885 NOK
DAYTON 4VMD2 U-båt plattformlastebil 2000 Lb. 61 tommers lengde | AD9XAN 4VMD261 "Rød11.75 "61 "24 "60 "Wood24 "6 615 NOK
DAYTON 4VMD3 U-båt plattformtruck 2000 Lb. 61 tommers lengde | AD9XAP 4VMD361 "Rød11.75 "61 "16 "48 "Wood16 "5 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VMC5 U-båt Plattform lastebil 2000 Lb.
7 788 NOK / enhet