LOUISVILLE Trappetrinn for plattform

ANSI- og OSHA-klassifiserte aluminium- og glassfiberstiger med en bred, sklisikker plattform og SHOX støtdempingssystem. Mye brukt av malere, elektrikere og tømrere

filtre

LOUISVILLE -

Trappetrinn for plattform

Trappestiger i Louisville-plattform har en bred, sklisikker plattform på toppen for at arbeiderne skal holde seg oppe mens de jobber. Disse aluminiumsstigene / ikke-ledende glassfiberstigene har også en toppskinne og et utvidet rekkverk for ekstra komfort og sikkerhet. Louisville-stiger kan lett bære en maksimal belastning på 375 kg (170 lb) og har et SHOX støtdempingssystem. Disse stiger oppfyller eller overgår ANSI, CSA og OSHA sikkerhetsstandarder og brukes mye av malere, elektrikere og tømrere.

StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFCP1404HD-------6 449NOK
AFCP1406HD-------7 215NOK
AFCP1408HD-------9 121NOK
AFCP1403HD-------4 960NOK
AFCP1402HD-------4 533NOK
BFP1510IA92 "33 13 / 16 "12ft.300 lb.1010ft.5 662NOK
RFQ
CFP1508IA68 "30.875 "10ft.300 lb.88ft.4 578NOK
RFQ
DFP1408HDIAA80 "30.875 "10ft.375 lb.88ft.6 357NOK
RFQ
EFP1406HDIAA68 "27.75 "8ft.375 lb.66ft.5 287NOK
RFQ
FFP1404HDIAA56 "24 13 / 16 "6ft.375 lb.44ft.3 601NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FXP1800HD-serien Pinnacle-plattformstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFXP1802HD38 "21 13 / 16 "5 '3 "21 '9 "3 886NOK
BFXP1803HD44 "23.031 "5 '8 "32 '9 "4 912NOK
RFQ
CFXP1804HD50 "24 13 / 16 "6 '8 "43 '8 "4 702NOK
RFQ
DFXP1806HD61 "27 13 / 16 "8 '7 "65 '7 "6 258NOK
RFQ
EFXP1808HD73 "30 13 / 16 "10 '6 "87 '7 "8 283NOK
RFQ
FFXP1810HD85 "33 13 / 16 "12 '5 "109 '6 "8 820NOK
RFQ
GFXP1812HD97 "36 13 / 16 "14 '4 "1211 '5 "12 633NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FXP1700-serien Pinnacle-plattformstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFXP170232.625 "21.25 "2ft.22ft.3 001NOK
BFXP170338.625 "23 1 / 3 "3ft.33ft.3 884NOK
CFXP170444-4 / 7 "24 4 / 5 "4ft.44ft.4 105NOK
RFQ
DFXP170656-4 / 9 "27.75 "6ft.66ft.4 979NOK
RFQ
EFXP170868.25 "30.875 "8ft.88ft.6 792NOK
RFQ
FFXP171080.125 "33 4 / 5 "10ft.1010ft.7 905NOK
RFQ
GFXP171292 "36 4 / 5 "12ft.1212ft.11 167NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 5 fot. 9 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5004CH6NHW8 991 NOK
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 9 fot. 6 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5008CH6NHY15 030 NOK
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 7 fot. 7 tommers stigehøyde, 5 fot. 8 tommers plattformhøyde

ModellSakPris (eks. mva)
AP5006CH6NHX13 255 NOK
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 11 fot. 5 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5010CH6NHZ16 637 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?