LOUISVILLE Trappetrinn for plattform


filtre
Materiale: Glassfiber , Plattformdybde: 17 " , Plattformbredde: 15 " , Trinndybde: 3" , Slitebane: Antiskli
StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
A
FCP1404HD
-------6 075 NOK
A
FCP1403HD
-------5 110 NOK
A
FCP1408HD
-------8 731 NOK
A
FCP1406HD
-------7 140 NOK
A
FCP1402HD
-------4 671 NOK
B
FP1510
IA92 "33 13 / 16 "12ft.300 lb.1010ft.5 662 NOK
RFQ
C
FP1508
IA68 "30.875 "10ft.300 lb.88ft.4 578 NOK
RFQ
D
FP1404HD
IAA56 "24 13 / 16 "6ft.375 lb.44ft.3 601 NOK
RFQ
E
FP1406HD
IAA68 "27.75 "8ft.375 lb.66ft.5 287 NOK
RFQ
F
FP1408HD
IAA80 "30.875 "10ft.375 lb.88ft.6 357 NOK
RFQ

Trappetrinn for plattform

Trappestiger i Louisville-plattform har en bred, sklisikker plattform på toppen for at arbeiderne skal holde seg oppe mens de jobber. Disse aluminiumsstigene / ikke-ledende glassfiberstigene har også en toppskinne og et utvidet rekkverk for ekstra komfort og sikkerhet. Louisville-stiger kan lett bære en maksimal belastning på 375 kg (170 lb) og har et SHOX støtdempingssystem. Disse stiger oppfyller eller overgår ANSI, CSA og OSHA sikkerhetsstandarder og brukes mye av malere, elektrikere og tømrere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?