LOUISVILLE FXP1803HD Plateform trinnstige 2 fot 10 FGL 375 lb | AH9CGY 39RL19

LOUISVILLE FXP1803HD Plateform trinnstige 2 fot 10 FGL 375 lb

Vare: AH9CGY Modell: FXP1803HDKryssreferanse: 39RL19
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 493 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIAA
Basisspredning44 "
Bunnbredde23.031 "
Stigehøyde5 '8 "
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn3
Plattformdybde24.25 "
Plattformhøyde2 '9 "
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3"
SlitebanemønsterRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)191.14
Skipets bredde (cm)58.74
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE FXP1803HD Plateform trinnstige 2 fot 10 FGL 375 lb
4 493 NOK / enhet