LOUISVILLE

Louisville Ladder-katalogen inkluderer en omfattende serie med stiger og tilbehør, trappekrakker, saghester, arbeidsstativer og stillasscener. Merkets AS2100 Series stiger har aluminiumskonstruksjon for lett vekt og korrosjonsbestandighet. De er tilgjengelige i lastekapasiteten 250 og 350 lb-varianter. Disse trinnstigene har en høyde som varierer fra 4 til 20 fot. Louisville forlengelsesstiger er laget av glassfiber for strukturell stivhet og temperaturmotstand. De kan økes opp til 12 fot og har en lastekapasitet på opptil 300 lb.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LOUISVILLE trinnstiger

TrappetrinnEnkelt- / tosidige trappestiger av aluminium og glassfiber med gummikledde føtter og sklisikre trinn for stigestabilitet og for å forhindre unødvendig bevegelse av stigen. Har en maksimal lastekapasitet på 375 lb(65 produkter)

LOUISVILLE Forlengelsesstiger

ForlengelsesstigerKraftige I-bjelke stiger med utvidede skinner som kan gli og forlenger for å øke lengden på stiger. Oppfyll ANSI-standarder og ha en maksimal lastekapasitet på 375 lb(50 produkter)

LOUISVILLE Loftsstiger

LoftstigerANSI-kompatible loftsstiger i tre og aluminium som brukes for å gi enkel tilgang til små loft og forskjellige lagringsområder. Har en maksimal lastekapasitet på 375 lb og kan passe takhøyder fra 7 til 12 fot(2 produkter)

LOUISVILLE trinnkrakker

TrinnstolerBærbar avføring i aluminium og glassfiber med sklisikre gummiføtter. Tilgjengelig i en sammenleggbar, trinnstativ og tvillingstige varianter(11 produkter)

LOUISVILLE Plattformtrapper

Trappetrinn for plattformANSI- og OSHA-klassifiserte aluminium- og glassfiberstiger med en bred, sklisikker plattform og SHOX støtdempingssystem. Mye brukt av malere, elektrikere og tømrere(26 produkter)

LOUISVILLE Stillasscener

StillasetapperANSI- og OSHA-kompatible stillasetrinn med vridbar konstruksjon og sklisikker terrassebord. Ideell for stigejekkapplikasjoner eller for å sette opp svingetapper og catwalks. Tilgjengelig i varianter for én person, to personer og tre personer(61 produkter)

LOUISVILLE rette stiger

Rette stigerOSHA- og ANSI-kompatible rette stiger i aluminium og glassfiber med sklisikre gummiputer for maksimal stabilitet i lagertanker, mannhull og tilhengere(19 produkter)

LOUISVILLE Stigetilbehør

StigeutstyrInkluderer endestykker og stigningsnivåer som brukes for å gi økt stabilitet i stigen og sikre arbeidstakers sikkerhet. Forhindre sidebevegelse og skyve av stiger(14 produkter)

LOUISVILLE deler

Deler(5 produkter)

LOUISVILLE Saghester og arbeidsstativer

Saghester og arbeidsstativRobuste aluminiums-trinnkrakker med brede doble avstivningstrinn. Har sklisikre sikkerhetsføtter som gir bedre jevn stabilitet og hindrer unødvendig avføringsbevegelse(3 produkter)

LOUISVILLE Stillas og plattformtilbehør

Stillas og plattformtilbehørInkluderer stillasplanker i aluminium og forlengelsessett av stål som brukes til å optimalisere og utvide høyden på stillasene(3 produkter)

LOUISVILLE Diverse kroker

Diverse kroker(1 produkt)

LOUISVILLE arbeidsplattformer

Arbeidsplattformer(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Louisville Ladder MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vestil-, Westwards- og Werner-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Louisville Ladder tilgjengelig.

Levering

Disse Louisville Ladder-produktene er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Louisville

Louisville Ladder-katalogen inkluderer en omfattende serie med stiger og tilbehør, trappekrakker, saghester, arbeidsstativer og stillasscener. Merkets AS2100 Series stiger har aluminiumskonstruksjon for lett vekt og korrosjonsbestandighet. De er tilgjengelige i lastekapasiteten 250 og 350 lb-varianter. Disse trinnstigene har en høyde som varierer fra 4 til 20 fot. Louisville forlengelsesstiger er laget av glassfiber for strukturell stivhet og temperaturmotstand. De kan økes opp til 12 fot og har en lastekapasitet på opptil 300 lb.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsstandarder overholder Louisville Ladder-produkter?

  • ANSI
  • OSHA
  • CSA

Hvilke faktorer bør vi vurdere når vi velger en riktig stige?

  • Sjekk produktetikettene for høyeste stående nivå og arbeidskapasitet før bruk.
  • Velg passende stigestørrelse for å unngå å klatre utover det høyeste stående nivået eller overrekke.
  • Bruk en stige i glassfiber eller tre når du arbeider med eller rundt elektrisitet for å redusere risikoen for elektrisk støt.

Hvordan vedlikeholde og lagre disse Louisville-stigene på riktig måte?

  • Heng stigen på stativer med 6 fots mellomrom for støtte.
  • Ikke oppbevar materialer på stigen og unngå å miste eller støte på den.
  • Støtt stigen sikkert under transport.
  • Beskytt og bevar trestigen ved å unngå maling, eksponering for elementene og holde den ventilert mens den er borte fra varme og fuktighet.