LOUISVILLE FXP1704 Plattform trinnstige 4ft 300lb glassfiber | AG3BNJ 32TM10

LOUISVILLE FXP1704 Plattform trinnstige 4ft 300lb glassfiber

Vare: AG3BNJ Modell: FXP1704Kryssreferanse: 32TM10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 803 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIA
Basisspredning44-4 / 7 "
Bunnbredde24 4 / 5 "
Stigehøyde4ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn4
Plattformdybde21 "
Plattformhøyde4ft.
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3"
TråAntiskli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9485
Skipets høyde (cm)206.38
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode3926909930

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE FXP1704 Plattform trinnstige 4ft 300lb glassfiber
3 803 NOK / enhet