LOUISVILLE FXP1812HD Plateform trinnstige 11 fot 5 FGL 375 lb. | AH9CGZ 39RL20

LOUISVILLE FXP1812HD Plateform trinnstige 11 fot 5 FGL 375 lb.

Vare: AH9CGZ Modell: FXP1812HDKryssreferanse: 39RL20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 607 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIAA
Basisspredning97 "
Bunnbredde36 13 / 16 "
Stigehøyde14 '4 "
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn12
Plattformdybde24.25 "
Plattformhøyde11 '5 "
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3"
SlitebanemønsterRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)466.73
Skipets bredde (cm)93.35
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE FXP1812HD Plateform trinnstige 11 fot 5 FGL 375 lb.
12 607 NOK / enhet