LOUISVILLE FXP1810HD Plateform Stepladder 9 føtter 6 FGL 375 lb. | AH9CGX 39RL17

LOUISVILLE FXP1810HD Plateform trinnstige 9 fot 6 FGL 375 lb.

På lager
Vare: AH9CGX Modell: FXP1810HDKryssreferanse: 39RL17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIAA
Basisspredning85 "
Bunnbredde33 13 / 16 "
Stigehøyde12 '5 "
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn10
Plattformdybde24.25 "
Plattformhøyde9 '6 "
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3"
SlitebanemønsterRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)404.81
Skipets bredde (cm)85.73
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE FXP1810HD Plateform trinnstige 9 fot 6 FGL 375 lb.
8 905 NOK / enhet