LOUISVILLE FXP1808HD Plateform trinnstige 7 fot 7 FGL 375 lb. | AH9CGW 39RL16

LOUISVILLE FXP1808HD Plateform trinnstige 7 fot 7 FGL 375 lb.

Vare: AH9CGW Modell: FXP1808HDKryssreferanse: 39RL16
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 829 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform trappetrinn
ANSI -typeIAA
Basisspredning73 "
Bunnbredde30 13 / 16 "
Stigehøyde10 '6 "
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn8
Plattformdybde24.25 "
Plattformhøyde7 '7 "
Plattformbredde14.75 "
Trinndybde3"
SlitebanemønsterRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)343.54
Skipets bredde (cm)78.11
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE FXP1808HD Plateform trinnstige 7 fot 7 FGL 375 lb.
7 829 NOK / enhet