MEDCASTER Plate hjul

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A9077431 444NOK
A9077401 817NOK
A9077411 978NOK
A9077261 363NOK
A9077231 667NOK
A9077241 732NOK
MEDCASTER -

Standard platehjul

MEDCASTER -

Dreieplatehjul m / 2-posisjons retningslås, termoplastisk gummi

StilModellTemp. OmrådeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerHjulfargeHjuldiameterRamme FinishRammematerialeLastevurderingPris (eks. mva)
ANG04QDP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.65 Shore AGrå4"nylonStål275 lb.257NOK
ANG05QDP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F300 til 999 lb.65 Shore AGrå5"nylonStål325 lb.272NOK
BCH03TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå3"ForkrommetStål190 lb.338NOK
BCH04TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå4"ForkrommetStål240 lb.322NOK
BCH05TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå5"ForkrommetStål260 lb.419NOK
BCH06TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå6"ForkrommetStål260 lb.665NOK
CSS03AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn3"Rustfritt stålRustfritt stål165 lb.632NOK
CSS04AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn4"Rustfritt stålRustfritt stål190 lb.641NOK
CSS06AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn6"Rustfritt stålRustfritt stål240 lb.649NOK
CSS05AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn5"Rustfritt stålRustfritt stål220 lb.653NOK
MEDCASTER -

Svingbar platehjul m / Total-Lock

StilModellSakRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
ADW03TPP100TLTP01GSvinghjul med to hjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"402NOK
BCN02NRP100TLTP02GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"19NOK
CCH04TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"351NOK
CCH06TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"369NOK
DSS04AMP125TLTP01GDreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"599NOK
DSS06AMP125TLTP01GDreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"749NOK
ENG05QDP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"325 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"303NOK
FNG03QDP125TLTP01GDreieplatehjulnylonTotal-Lock0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"200 lb.0.313 "1-3/4 x 3-1/16"384NOK
CCH03TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"309NOK
CCH05TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"387NOK
DSS03AMP125TLTP01GDreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"589NOK
DSS05AMP125TLTP01GDreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"710NOK
ENG04QDP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"275 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"251NOK
RFQ
MEDCASTER -

Dreieplatehjul

StilModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeTotal høyderace måteTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
ANG03QDP125SWTP01G0.313 "0 til 299 lb.polypropylen4.25 "Forseglet presisjonskule-30 grader til 180 grader FGrå3"336NOK
BSS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin6.437 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn5"545NOK
CNG04QDP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin5.75 "Forseglet presisjonskule-30 grader til 180 grader FGrå4"232NOK
DDW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4 1 / 16 "Dobbelkule herdet-45 grader til 180 grader FGrå3"339NOK
ECH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin6.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå5"280NOK
ECH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin5.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå4"251NOK
BSS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4.437 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn3"461NOK
BSS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin5.437 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn4"495NOK
CNG05QDP125SWTP01G5 / 16 "300 til 999 lb.polyolefin6.875 "Forseglet presisjonskule-30 grader til 180 grader FGrå5"269NOK
ECH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå3"204NOK
ECH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin7 13 / 32 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå6"339NOK
BSS06AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin7 13 / 32 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn6"610NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?