Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platehjul 200 Lb. Sving | AD3TEV 40N392

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platehjul 200 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AD3TEV Modell: NG03QDP125SWTP01GKryssref: 40N392
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer70 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme Finishnylon
Rammematerialenylon
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.0.313 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde4.25 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeC
race måteForseglet presisjonskule
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)15.56
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeTotal høyderace måteTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterPris
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Dreieplatehjul 220 Lb 3 tommers diameter | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4 1 / 16 "Dobbelkule herdet-45 grader til 180 grader FGrå3"339NOK
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Dreieplatehjul 190 Lb 3 tommers diameter | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå3"204NOK
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Dreieplatehjul 240 Lb 4 tommers diameter | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin5.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå4"251NOK
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Dreieplatehjul 260 Lb 5 tommers diameter | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin6.437 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå5"280NOK
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Svingbar platehjul 260 Lb 6 tommers diameter | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin7 13 / 32 "Dobbelkule herdet-30 grader til 180 grader FGrå6"339NOK
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Dreieplatehjul 165 Lb 3 tommers diameter | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin4.437 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn3"461NOK
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Dreieplatehjul 190 Lb 4 tommers diameter | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin5.437 "Dobbel ball-30 grader til 210 grader FGrønn4"495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platehjul 200 Lb. Svingbar
336NOK / enhet