Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0403 Reduser lavt bly messing 300 Psi | AF7EWM 20XM96

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0403 Reduser lavt bly messing 300 Psi

På lager
Vare: AF7EWM Modell: 700082-0403Kryssreferanse: 20XM96

Få tak i det April 26, Fredag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse3/8-24 x 7/16-24
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 16 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0504 Reduser lavt bly messing 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "135NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0604 Reduser lavt bly messing 200 Psi | AF7EWP 20XM98 700082-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "90NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0605 Reduser lavt bly messing 200 Psi | AF7EWQ 20XM99 700082-06051/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "159NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0806 Reduser lavt bly messing 200 Psi | AF7EWR 20XN01 700082-08069/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "138NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-1008 Reduser lavt bly messing 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0403 Reduser lavt bly messing 300 Psi
112NOK / enhet