Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svingbare platehjul med totallås 220 Lb 5 tommers diameter | AB2KWL 1MMH8

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svingbare platehjul med totallås 220 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AB2KWL Modell: SS05AMP125TLTP01GKryssreferanse: 1MMH8

Få tak i det April 25, Torsdag
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer85 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeRustfritt stål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering220 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde6.437 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 210 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Dreieplatehjul med totallås 220 Lb 3 tommers diameter | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GSvinghjul med to hjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"414NOK
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Dreieplatehjul med totallås 125 Lb 2 tommers diameter | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"19NOK
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Svingbar platehjul med totallås 190 Lb 3 tommers diameter | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"409NOK
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Svingbar platehjul med totallås 240 Lb 4 tommers diameter | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"464NOK
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Svingbart hjul med total lås 260 Lb 5 tommers diameter | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"513NOK
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Svingbar platehjul med totallås 240 Lb 6 tommers diameter | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GDreieplatehjulStålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"480NOK
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Dreieplatehjul med totallås 165 Lb 3 tommers diameter | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GDreieplatehjulRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"752NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svingbare platehjul med totallås 220 Lb 5 tommers diameter
940NOK / enhet