Plate and Beam Lifting Clamps

filtre

For å laste ferdige produkter i containere eller laste kjøretøy på tilhengere, kreves det plate- og bjelkeløfteklemmer i bygge- og produksjonsindustrien. Bjelkeklemmer er egnet...Les mer

TRACTEL -

Nonmarring Plate Clamp 1100 lb 3-15 / 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
NXR05 20-100AG9THW17 465 NOK
DAYTON -

Plateklemme, vertikal løft, 1000 lb arbeidsbelastning, 0 til 5/8 tomme kjevekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LA-00.50-ACH6TFE9 268 NOK
Se detaljer
12

Plate and Beam Lifting Clamps

Plate- og bjelkeløfteklemmer brukes til å flytte, forflytte, løfte og henge opp tunge gjenstander. Disse løfteredskapene kan brukes til både vertikale og horisontale løft, uten å etterlate merker på det festede materialet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bjelke- og plateklemmer, ikke-slitende plateklemmer, web- og bjelkeflensklemmer, låsende dreieklemmer og plateløftere, fra Vestil, Caldwell, Renfroe, Tractel og Dayton. Disse elektrogalvaniserte, formbare jern-/stålplate- og bjelkeklemmene er tilgjengelige i lastekapasiteter fra 6000 til 20000 lb.
Vestile bjelkeklemmer minimerer I-bjelkens flensspenning ved å fordele lasten bort fra flenskantene under løfting. Disse solide løfteklemmene i stålplater er designet for eksepsjonell styrke og kommer med en stang plassert i bunnen for enkelt å koble til en talje. De kan byttes fra en portal til en annen via deres mekaniske justeringsmekanisme.
Renfroe plateklemmer er vertikale løfteklemmer som er ideelle for relativt lette operasjoner. De kommer med en Lock Closed-funksjon som gjør det mulig å feste klemmen til platen, og en sikkerhetsmekanisme som sikrer at klemmen ikke glir når løftekraft påføres. De er 300 % overbelastningstestet fra fabrikken for ekstra beskyttelse og har en kompakt design som er ideell for trange steder.

Bruker

Disse plateløfteklemmene og bjelkeklemmene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for tunge bruksområder i gruve-, transport-, konstruksjons- og stålindustrien.

Egenskaper

Caldwell Plate løfteklemmer:

  • Caldwell plateløftere har toppløftesjakler og to lastsjakler med en maksimal løftekapasitet på 20000 XNUMX lb.
  • Bjelkevevklemmer fra Caldwell er designet for sidebelastningsapplikasjoner og har kjevekapasiteter fra 6 til 15-3/4 tommer.
  • Den bærbare og lette bjelkeflensklemmer leveres med låsemuttere for å hindre utilsiktet løsnede enheter, og har innebygde opphengsstifter for å sikre lav takhøyde for enkel håndtering av last.

Vestile Plateløfteklemmer:

  • Vestil bjelkeklemmer har et mekanisk justeringssystem for raskt å bytte klemmen fra en portal til en annen, og en integrert, bunnmontert stang for heisefeste. Disse stålbjelkeklemmene har malt finish for beskyttelse mot væsker og slitende miljøer.
  • De vertikale plateklemmene er integrert med kjever for å løfte plate- eller stålplater og gir et sterkt grep.
  • De har en fallsmidd stålkasse for optimal styrke, og automatiske taggete, herdet stålkammer og -puter for å låse platen på plass.
  • Merkevaren CPC-serien plateklemmer har en løftesjakkel, tenner i kjevene, en kjede, en fjær og pinner/lenker for å gripe platen med største styrke, og dermed eliminere behovet for å bore eller feste.
  • Løfteklemmer i marmor som ikke skader, har polyuretanbelagte kjever for å forhindre riper og automatisk klemmemekanisme for å minimere driftstiden. Disse plateklemmene har en oval opphengsring for sikker henging på maskineri.

Renfroe Bjelke- og plateklemmer:

  • Disse klemmene er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme for å sikre at klemmen ikke sklir når lasten senkes og løftekraft påføres.

Dayton Plate- og bjelkeklemmer:

  • Dayton plateklemmer har en sikkerhetsmekanisme som sikrer at klemmen ikke glir, selv under drastiske lasting/lossing forhold. De kan brukes i både horisontale og vertikale konfigurasjoner.
  • De er i stand til å løfte laster fra 660 til 3300 lb, men kan bare løfte én gjenstand om gangen.
  • Disse smidde horisontale eller vertikale løfteklemmene har kraftige kjever laget av herdet stål for å sikre motstand mot slitasje.

Arbeidsmekanisme

Disse løfteklemmene for plater eller bjelker har håndtak og løfteutstyr som gjør dem i stand til å håndtere, løfte og snu tunge laster horisontalt eller vertikalt, i flere retninger, med letthet og sikkerhet. De har kjevekapasitet på opptil 13.75 tommer for et perfekt grep.

Standarder og godkjenninger

  • Caldwells løfteløsninger er designet i samsvar med ASME-sertifiseringer og BTH-standarder for å sikre sikkerhet.
  • Renfroe-klemmer er 300 % overbelastningstestet fra fabrikken.
  • Vestils løfteproduktkatalog har ASME-sertifiseringer for å garantere sikker og effektiv bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Finnes det andre betalingsalternativer enn kort?

Raptor Supplies tilbyr deg å betale sikkert via PayPal også.

Hva om jeg har spørsmål angående produktet eller leveringen av det?

Du kan enkelt få dine spørsmål løst ved å kontakte oss via -
E-post: sales@raptorsupplies.com
Ring: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Hvor mange tallerkener kan løftes via en tallerkengrip?

En plateløfteklemme skal bare brukes til å bære eller løfte en enkelt plate om gangen. Det eneste unntaket fra denne plateløfteregelen er imidlertid at du må fordele vekten ved å løfte en stabel med plater horisontalt ved å bruke to eller fire klemmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?