DAYTON Plate and Beam Lifting Clamps

filtre

DAYTON -

Plateklemme

Dayton plateklemmer er ideelle for å løfte metallplater/plater og skjørt utstyr i produksjonsindustri, uten å etterlate noen merker på overflatene. Disse klemmene har en sikkerhetsmekanisme som sikrer at klemmen ikke glir, selv under drastiske lasting / lossing forhold og kan brukes i både horisontale og vertikale konfigurasjoner. De er i stand til å løfte laster fra 660 til 3300 lb, men kan bare løfte én gjenstand om gangen. De kraftige kjevene til disse klemmene er laget av herdet stål for å sikre motstand mot slitasje. Velg fra et bredt utvalg av disse plateklemmene tilgjengelig i kjeveåpningsbredder fra 1/4 til 4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKjeve kapasitetPris (eks. mva)pk. Antall.
A22NC011/4 til 2 "45 832NOK 2
B22NC021/4 til 4 "21 607NOK 2
DAYTON -

Bjelkeklemmer, vertikalt løft

Dayton bjelkeklemmer gir en permanent eller midlertidig montering til flate eller koniske I-bjelker. Disse ASME standard bjelkeklemmene reduserer I-bjelkespenningen ved å påføre belastning inne i flenskanten. Disse bjelkeklemmene kommer med opphengsstang og er tilgjengelige i 1, 2, 3 og 5 tonns kjevekapasitetsvarianter.

StilModellKjeve kapasitetPris (eks. mva)
A3KR111 ton1 046NOK
A3KR122 ton1 848NOK
B3KR133 ton1 691NOK
B4ZW255 ton2 735NOK
DAYTON -

Plateklemme, vertikal løft, 1000 lb arbeidsbelastning, 0 til 5/8 tomme kjevekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LA-00.50-ACH6TFE9 268 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?