WESTWARD Rør- og rørkuttere

filtre

WESTWARD -

Slangeskjærer

StilModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
A10D468--Håndbok2.5 "18 "-1 333NOK
B1YNA6Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 1-5 / 8"5"-588NOK
C1YNA7Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 2-1 / 2"5"-632NOK
D3CYN7StålAluminumHåndbok1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-732NOK
E3CYP9StålsinkRatcheting5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3405NOK
F3CYR4StålAluminumVedlagt feed1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3272NOK
G3CYR9StålAluminumVedlagt feed1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3226NOK
H3CYT1StålsinkVedlagt feed1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3181NOK
I3CYT3StålAluminumVedlagt feed3/16" to 1-1/4"5 13 / 64 "3CYU3201NOK
J3CYT4StålsinkVedlagt feed1/8 "til 5/8"4"3CYR2106NOK
K3CYT5StålAluminumRask skuespiller1/4 "til 2"9.5 "3CYU3406NOK
L3CYT6StålAluminumRask skuespiller1/4" to 2-5/8"11 13 / 32 "3CYU3641NOK
M3CYU1StålAluminumSkrutrekk1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYU3130NOK
N3CYU2StålsinkVedlagt feed1/8 "til 7/8"2 13 / 16 "3CYU395NOK
O3CYV6StålAluminumVedlagt feed1/4" to 2-1/2"11.25 "3CYU3372NOK
WESTWARD -

Kraftig rørkutter

StilModellBody MaterialSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
A4YR88-1/2 "til 2"14 "5MZ34952NOK
B3CYV3Aluminum1/8 "til 2"19.75 "6KHD3468NOK
C3CYT8FøyejernOpptil 4 "35.5 "-1 616NOK
WESTWARD -

Rørkutterhjul

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A6KHD599NOK 2
A6KHD427NOK 1
WESTWARD -

Raskvirkende rørkutter 8 5/16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
3CYR5AC8PRL625NOK
1
WESTWARD -

Rørkutterhjul 1/8-2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
6KHD3AE9KZE109NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?