Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYR5 Quick-acting Tube Cutter 8 5/16 Inch Length | AC8PRL

WESTWARD 3CYR5 Quick-acting Tube Cutter 8 5/16 Inch Length

På lager
Vare: AC8PRL Modell: 3CYR5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaskvirkende slangekutter
BladmaterialeStål
Body MaterialAluminum
cutsKobber, aluminium, stål
SkjærehandlingRask skuespiller
Skjærekapasitet1/4" to 2-5/8"
Total lengde8 5 / 16 "
Erstatningshjul3CYU3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8203406000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYR5 Quick-acting Tube Cutter 8 5/16 Inch Length
625NOK / enhet