ELDON JAMES PEX-rør

Fleksible og langvarige Eldon James-rør som vanligvis brukes som erstatning for kobberrør. Tåler trykk opp til 150 psi og tilgjengelig i forskjellige innvendige og utvendige diametre

filtre

ELDON JAMES -

Slange av polyetylen

StilModellFARGEInne i Dia.SakMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
ACFX4-6XSvart1 / 4 "Fleksibel slange73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 182NOK
ACFX6-8XSvart21 / 64 "Fleksibel slange53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "3 778NOK
BFXAG-2.4Klar Blå0.125 "tubing150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "4 231NOK
BFXAG-1-2X100FTKlar Blå0.062 "tubing110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "3 160NOK
BFXAG-5-7Klar Blå0.312 "tubing66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "6 745NOK
BFXAG-1.5-2.5Klar Blå0.093 "tubing86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "3 335NOK
CCFX6-8NNaturlig3 / 8 "Fleksibel slange53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "3 142NOK
ELDON JAMES -

Polyetylenrør 3/16 tommer

StilModellFARGEInne i Dia.SakMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACFX3-5XSvart3 / 16 "Fleksibel slange0.5 "5 / 16 "2 107NOK
BFXAG-3-5Klar Blå0.187 "tubing1 / 2 "0.312 "5 962NOK
CCFX3-5NNaturlig3 / 16 "Fleksibel slange0.5 "5 / 16 "1 788NOK
StilModellMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFXAG-6-1048 PSI2"0.625 "8 718NOK
AFXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "6 685NOK
ELDON JAMES -

Slange, 1/4 tomme, 100 fot

StilModellFARGEInne i Dia.SakMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
ACFX170-4XSvart5 / 32 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 322NOK
ACFX2-4XSvart1 / 8 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 439NOK
BFXAG-4-6Klar Blå0.250 "tubing73 PSI1"0.375 "1 / 16 "6 462NOK
CCFX2-4NNaturlig1 / 8 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 350NOK
CCFX170-4NNaturlig5 / 32 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "1 288NOK
CCFX4-6NNaturlig1 / 4 "Fleksibel slange73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 176NOK
ELDON JAMES -

Fleksible slanger

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACFX8-10XSvart1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "5 822NOK
BCFX5-7NNaturlig5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "2 891NOK
BFX16-20NNaturlig1"45 psi8"1.25 "12 882NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?