ELDON JAMES FX16-20N slange 1 Idx1 1/4 tommer ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES FX16-20N slange 1 Idx1 1/4 tomme ytre diameter 100 fot naturlig

På lager
Vare: AB2WKF Modell: FX16-20NKryssreferanse: 1PCU3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slange
FARGENaturlig
HardhetKyst A: 86
Inne i Dia.1"
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press45 psi
Min. Bøy Radius8"
Utenfor Dia.1.25 "
Temp. Område-40 til 170 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Maks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris
ELDON JAMES CFX5-7N slange 5/16 tommer Idx7/16 ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NNaturlig5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "2 891 NOK
ELDON JAMES CFX8-10X Slange 1 / 2in. Idx5 / 8 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XSvart1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "5 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES FX16-20N slange 1 Idx1 1/4 tomme ytre diameter 100 fot naturlig
12 882 NOK / enhet